Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Impedanzmessung bis 80kA Kurzschlussstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1003980 | IMP57 Adapter für Impedanzmessung bis 80kA Kurzschlussstrom, 200A Prüfstrom
1003980 | IMP57 Adapter für Impedanzmessung bis 80kA Kurzschlussstrom, 200A Prüfstrom
Artikel-Nr.:
     C6735-1003980
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003980
EAN/GTIN:
     8033100185157
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Anschlusskabel
Ergänzungskomponente für Messgerät
Ergänzungsmaterial für Messgerät
Adapter zur Impedanzmessung mit hoher Auflösung, 200 A Prüfstrom, Ik bis 60 kA
Weitere Informationen:
Strombelastbarkeit:
80 A
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Ersatzteil:
false
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.460,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,32*
€ 1.918,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,39*
€ 1.891,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.573,77*
€ 1.872,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,99*
€ 1.804,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,15*
€ 1.757,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,44*
€ 1.737,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 669,14*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 924,35*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.078,70*
Sonstiges
HT Instruments
1004290
ab € 621,34*
Sonstiges
HT Instruments
1009610
ab € 1.341,46*
Sonstiges
HT Instruments
1010200
ab € 1.178,28*
Sonstiges
HT Instruments
1010460
ab € 2.709,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.