Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI G2 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 (1010200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI G2 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 (1010200)
COMBI G2 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 (1010200)
Artikel-Nr.:
     269-1010200
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010200
EAN/GTIN:
     8033772795388
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester

HT-Instruments 1010200 | Combi G2 VDE 0100 Prüfgerät ortsfest mit Touchscreen, RCD TypB Prüfung, WiFi, USB, Speicher.

Das geringe Gewicht und ergonomische Design des COMBI G2 gewährleisten bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die bequeme, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das COMBI G2 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3-Ebenen).

Ausstattung und Highlights

  • Überprüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7.
  • Intuitive Bedienung per Touchscreen. Alle Messfunktionen auf einen Blick. Messfunktion einfach per TOUCH auswählen
  • Individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3-Ebenen)
  • Anschluss für externe Prüfspitze mit Fernbedienung (Start/Stop Funktion)
  • Anschluss für externe Stromzange 1 mA bis 1000 A
  • Anschluss für externe Messsonden zur Feuchte-, Temperatur-, Licht- u. Schallpegelmessung
  • Schleifenwiderstandsmessung ohne Auslösung des FI
  • Integrierte optische Schnittstelle auf USB
  • Interner Messwertspeicher für 999 Messwerte
  • Niederohmmessung mit > 200 mA DC (VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4)
  • Isolationsprüfung mit 50, 100, 250, 500,1000V DC (VDE 0413 Teil 2, EN 61557-2)
  • RCD Test: Komplette FI (RCD) Testfunktion für Typ A, AC, B und F (VDE 0413 Teil 6, EN 61557-6)
  • Zpe Test: Schleifen- & Netzimpedanzmessung (VDE 0413 Teil 3, EN 61557-3)
  • Drehfeldrichtungsmessung (VDE 0413 Teil 7, EN 61557-7)
  • Option: Netz- und Leistungsanalyse (Art.Nr.: 1010210)
  • Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Oberwellen (mit optionaler Stromzange)
  • Leckstrom: Fehlerstrommessung mit optionaler Stromzange ab 1mA bis 1000A AC
  • Spannungsfall-Messung (bei ZLN, ZLL) – Funktion ΔU nach VDE 0100 Teil 600

Lieferumfang

  • Stift für Touch Screen, robuste Schutztasche, Messwertspeicher, 3-Leiter-Schukomessleitung, 3 Sicherheitsmessleitungen mit Bananenbuchsen, 3 Krokodilklemmen, 2 Prüfspitzen, 6 x 1,5V AA Batterien, Bedienungsanleitung, CD mit Software Topview, USB Kabel C2006B, WiFi Schnittstelle, ISO 9000 Kalibrierprotokoll
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, isolationsmessgerät ht, vde messgerät, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE Sicherheit-elektrischer-Anlagen, VDE-Normen, DIN-VDE-0100, BGV A3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.180,01*
€ 1.280,66*
€ 5,95*
ab € 1.220,58*
€ 1.280,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.233,89*
€ 1.293,03*
Frei Haus
ab € 1.270,77*
€ 1.330,68*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.450,60*
€ 1.510,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,86*
€ 1.797,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,24*
€ 1.787,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,94*
€ 1.751,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,62*
€ 1.729,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,60*
€ 1.726,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.458,27*
Zubehör
HT Instruments
2004100
ab € 30,93*
Zubehör
HT Instruments
2002900
ab € 102,33*
Zubehör
HT Instruments
1010480
ab € 39,33*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,24*
Zubehör
HT Instruments
2009310
ab € 121,64*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 245,16*
Zubehör
HT Instruments
1010210
ab € 240,54*
Zubehör
HT Instruments
1004160
ab € 49,62*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 154,73*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,59*
Zubehör
HT Instruments
2009690
ab € 167,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.