Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 0,1A/AC250 MI5SF25V0,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60357633
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A090505
EAN/GTIN:
     3605340090697
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 0,1A/AC250 MI5SF25V0,1

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5SF 5x20mm superflink 0,08A bis 10A AC250V mit geringem Schaltvermögen, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
0,035 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,39*
€ 9,17*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 9,20*
€ 12,34*
5
Frei Haus
ab € 9,384*
€ 12,564*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 14,90*
€ 14,90*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 15,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 61,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.