Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung GZ10A FF 250V 5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 10A; 250V; gepresst; 5x20mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 10A; 250V; gepresst; 5x20mm
Artikel-Nr.:
     3517A-60357076
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7000140.10
EAN/GTIN:
     4028854068799
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung GZ10A FF 250V 5x20mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,955*
€ 3,585*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,9604*
€ 3,5904*
100
Frei Haus
ab € 2,9842*
€ 3,6242*
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 358,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.