Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung F 10A 5x20mm 60050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60357002
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60050
EAN/GTIN:
     4034451600508
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung F 10A 5x20mm 60050

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
125 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1311*
€ 0,1911*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,142*
€ 0,207*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,207*
100
€ 3,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2167*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.