Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz NDZ flink 6A/500V NDZFK50V6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungseinsatz NDZ flink 6A/500V NDZFK50V6
D-Sicherungseinsatz NDZ flink 6A/500V NDZFK50V6
Artikel-Nr.:
     3517A-60356590
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A201250
EAN/GTIN:
     4086500002573
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung

D-Sicherungseinsatz NDZ flink 6A/500V NDZFK50V6

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,8756*
€ 1,2756*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,36*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,37*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,42*
25
€ 3,90*
ab € 0,9924*
€ 1,4324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2756*
€ 1,51796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1656*
€ 1,38706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1256*
€ 1,33946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0756*
€ 1,27996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8756*
€ 1,04196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.