Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 25A HP6M25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 25A HP6M25
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 25A HP6M25
Artikel-Nr.:
     3517A-60354293
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP6M25
EAN/GTIN:
     0782001425142
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 25A HP6M25

Mersens HP6M-Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie wurde speziell für den Schutz von PV-String-Verkabelungen für 600VDC-Photovoltaikanlagen für private und gewerbliche Aufdachanlagen entwickelt. Seine verbesserte Konstruktion macht es ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die HP6M mit einer Nennspannung von 600 VDC wurde für niedrige Mindestausschaltvermögen des 1,35-fachen Sicherungsnennstromwerts entwickelt und ermöglicht eine sichere Stromkreisunterbrechung bei typischen niedrigen Fehlerstrombedingungen, die von PV-Generatoren erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,28*
€ 54,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,113*
€ 54,543*
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 55,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,74*
€ 65,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,84*
€ 75,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,58*
€ 57,8102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.