Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway CANopen Bussystem XN-312-GW-CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-60067069
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178782
EAN/GTIN:
     7640130098442
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
DeviceNet Gateway
Mobilfunk-Gateway
Profibus Buskoppler

Gateway CANopen Bussystem XN-312-GW-CAN

Digitales Gateway zum Feldbus CANopen als Scheibenmodul im I/O-System XN300 ohne Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profibus Gateway, Profinet Gateway, devicenet gateway, Erweiterungsmodul, Bus-Schnittstelle, Schnittstelle, Anschaltbaugruppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,19*
€ 170,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 172,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,30*
€ 173,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,31*
€ 173,22*
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 180,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178772
ab € 234,21*
Zubehör
Eaton
178771
ab € 270,82*
Zubehör
Eaton
178779
ab € 112,04*
Zubehör
Eaton
179288
ab € 210,50*
Zubehör
Eaton
178791
ab € 270,58*
Zubehör
Eaton
178786
ab € 98,63*
Zubehör
Eaton
178769
ab € 41,50*
Zubehör
Eaton
178793
ab € 375,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.