Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialverteiler-Modul 18 Kanäle XN-322-18PD-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-53953933
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178769
EAN/GTIN:
     7640130098336
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Potentialverteiler-Modul 18 Kanäle XN-322-18PD-M

Energieverteilung als Scheibenmodul XN-322 im I/O-System XN300,18 Kanäle,GND
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feldbusmodul, Systemmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,71*
€ 54,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,52*
€ 55,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,41*
€ 55,35*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,28*
€ 55,35*
Frei Haus
ab € 44,16*
€ 57,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.