| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59153026 Herst.-Nr.: 31931 EAN/GTIN: 4034451319318 |
| |
|
| | |
| UV-C LED-Band 580mm weiß 31931 weißes Band, einseitiges 30 cm Kabel mit Stecker, 58 cm: 3 W/14 LED, Pitch: 83,3 mm, UV-C Wellenlänge 270-280nm, Trennstelle: 27,8 mm, max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10 m, nach Befestigung nicht wieder ablösbar! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Aufbau/Einbau | Ausführung: | Band | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 46 | Lampenleistung je Meter: | 10 W | Spannungsart: | DC | Lampenspannung: | 12 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,74* | € 73,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,26* | € 73,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,40* | € 74,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,42* | € 93,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|