LED-Band 60SMD/m 8x2mm 5m 12VDC 120° wws 30557 (VE5m)Flexibler, selbstklebender LED-Strip, für Möbel, Regale, Lichtgestaltung oder Akzentbeleuchtung. An Markierungen kürzbar, ideal auch für runde F...
Beschreibung: LED Band- 5mRolle 8x2mm 60xSMD3528/m Nur mit Kühlung zu Verwenden! Der flexible, selbstklebende LED-Stripe kann an den verschiedensten Möbeln oder Einrichtungsgegenständen angebracht ...
Scharnberger+Has. LED-Band 8x2mm 30556 (VE25m) Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 4,8W, Spannungsart DC, Lampenspannung 12V, ...
Scharnberger+Has. LED-Band 8x2mm 30594 (VE5m) Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 14,4W, Spannungsart DC, Lampenspannung 24V, ...
RGB Controller f. LED-RGB-Lichtband Schraubanschl. Dieser RGB Controller ist ideal für 12V LED-RGB-Lichtbänder. Zubehör für LED-Band 8mm. RGB-Controller für Lichtbänder, Eingang/Ausgang DC 12V, 6A ...
Scharnberger+Has. LED-Band 10x2mm 30597 (VE5m) Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 14,4W, Spannungsart DC, Lampenspannung 24V,...
LED Band- 5mRolle 8x2mm 60xSMD3528/m 5 m, 60 x 3528 SMD LED/m, 8 mm, trennbar, Ruckseite mit Klebefunktion, PCB wei?, IP20 (Indoor), warmwei?, ca 2600-2900 K, CRI >90, 20-cm-Anschluss-Kabel rot/sch...
Scharnberger+Has. LED-Band 8x2mm 30560 (VE5m) Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 4,8W, Spannungsart DC, Lampenspannung 12V, L...
LED Band- 5mRolle 10x2,5mm 60xSMD5050/m Der flexible, selbstklebende LED-Stripe kann an den verschiedensten Mobeln oder Einrichtungsgegenstanden angebracht, er lasst sich an den Markierungen kurzen...
Scharnberger+Has. LED-Band 8x2mm 30561 (VE5m) Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 4,8W, Spannungsart DC, Lampenspannung 12V, L...
LED Band- 5mRolle 8x2mm 60xSMD3528/m Flexibler, selbstklebender LED-Strip, fur Mobel, Regale, Lichtgestaltung oder Akzentbeleuchtung. An Markierungen kurzbar, ideal auch fur runde Formen. Nur mit K...
Scharnberger+Has. LED-Band 8x2mm 30563 (VE5m) Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 4,8W, Spannungsart DC, Lampenspannung 12V, L...
LED Band- 5mRolle 10x2mm 60xSMD5050/m Der flexible, selbstklebende LED-Stripe kann an den verschiedensten Mobeln oder Einrichtungsgegenstanden angebracht, er lasst sich an den Markierungen kurzen u...
Scharnberger+Has. LED-Band 8x2mm 30568 (VE5m) Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 30, Lampenleistung je Meter 7,2W, Spannungsart DC, Lampenspannung 12V, L...
Scharnberger+Has. LED-Band-Set 1m RGB 10mm 30714 Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 14,4W, Spannungsart DC, Lampenspannung 12...