Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59095346 Herst.-Nr.: 21810003 EAN/GTIN: 4043921661147 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel sw AKE HDMI 3m HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 3 m, schwarz Brandverhalten: UL 94 VW-1 anschlussfertig geschirmt, vergoldete Kontakte hochflexibles Mantelmaterial, schwarz Kabeldurchmesser 8 mm Biegeradius: 90° HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard HDMI-Standard: 2.0 Datenrate bis zu 18 Gbit/s Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m) Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m) Audio: 32 Kanäle, 1536 kHz Betriebstemperatur: 0° C bis 60° C Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,28* | € 7,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,35* | € 7,76* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,38* | € 7,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,93* | € 8,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,05* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|