Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 690V ac / 63A, aM DIN 43620, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 690V ac / 63A, aM DIN 43620, IEC 60269
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 690V ac / 63A, aM DIN 43620, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1821559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     63NHM00B-690
EAN/GTIN:
     5027590485678
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 63A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse = aM
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 78.5mm
Gehäuselänge = 47.8mm
Gehäusebreite = 29.55mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Sicherungsabmessungen = 47.8 x 29.55 x 49.7mm
Weitere Informationen:
Strom:
63A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse:
aM
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
78.5mm
Gehäuselänge:
47.8mm
Gehäusebreite:
29.55mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Sicherungsabmessungen:
47.8 x 29.55 x 49.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1821559, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 63NHM00B690, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 10,46*
3
€ 5,46*
ab € 7,72*
€ 11,00*
10 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 8,69*
€ 12,35*
3
€ 3,90*
ab € 8,75667*
€ 12,43667*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBH0013TTF
ab € 64,77*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTM8
ab € 62,89*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TM8
ab € 34,39*
Zubehör
Eaton
EBF00230V0
ab € 61,18*
Zubehör
Eaton
EBF00230V1
ab € 71,65*
Zubehör
Eaton
EBF00330S8
ab € 77,14*
Zubehör
Eaton
EBF00330V0
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.