Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57169643 Herst.-Nr.: 228332 EAN/GTIN: 4024163112093 |
| |
|
| | |
| Bodeneinbauleuchte 228332 Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte POWER TRAIL-LITE 42 kann durch die Schutzart IP67 auch im Außenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere Lichtfarben sowie runde und quadratische Abdeckungen verfügbar. Zur einfachen Montage befindet sich eine Einbauhülse im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die Zuleitung an einem separat erhältlichen 350mA LED Treiber. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Werkstoffgüte des Gehäuses: | Edelstahl 316 (1.4401) | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas matt/satiniert | Spannungsart: | DC | LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 350 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led bodeneinbaulampen ip67, einbauleuchte led, bodeneinbaulampen led, Erdeinbauleuchte, Einbauleuchte, Leuchte, Bodenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 33,11* | € 44,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,72* | € 47,86* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 48,00* | € 48,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,68* | € 49,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,30* | € 53,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|