Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228332 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 228332 Außenbeleuchtung
SLV 228332 Außenbeleuchtung
SLV 228332 Außenbeleuchtung
SLV 228332 Außenbeleuchtung
SLV 228332 Außenbeleuchtung
SLV 228332 Außenbeleuchtung
SLV 228332 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324970
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte POWER TRAIL-LITE 42 kann durch die Schutzart IP67 auch im AuГџenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere Lichtfarben sowie runde und quadratische Abdeckungen verfügbar. Zur einfachen Montage befindet sich eine Einbauhülse im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die Zuleitung an einem separat erhältlichen 350mA LED Treiber. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
1 W
Strahlungswinkel
60 °
Lichtleistung
45 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led bodeneinbaulampen ip67, einbauleuchte led, bodeneinbaulampen led
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.