Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 4V 1,0A 11105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56858325
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11105
EAN/GTIN:
     4034451111059
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 4V 1,0A 11105

Halogen-Glühlampe P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4 W
Lampenspannung:
4 V
Lichtstrom:
8 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
sonstige
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
ja
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,983*
€ 2,843*
10
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,85*
10
€ 3,90*
ab € 2,247*
€ 3,217*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,32*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,843*
€ 3,38317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,513*
€ 2,99047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,423*
€ 2,88337
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,983*
€ 2,35977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,37*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,70*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,26*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.