Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster 1fach 90x90x18,5mm, ws/sw DOMOLUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster 1fach 90x90x18,5mm, ws/sw DOMOLUX
Klingeltaster 1fach 90x90x18,5mm, ws/sw DOMOLUX
Artikel-Nr.:
     3517A-56756509
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51103
EAN/GTIN:
     4011459511036
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Klingeltaster 1fach 90x90x18,5mm, ws/sw DOMOLUX

Klingeltaster DOMOLUX WS/SW Der DOMOLUX kann mittels Aufputzmontage befestigt werden und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Neben dem stabilen und hochwertigen Gehäuse hat der Klingeltaster einen langlebigen Spezialkontakt, der eine E
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
18,5 mm
Länge:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß, Klingeldrücker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,99*
€ 33,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,29*
€ 34,26*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 35,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,41*
€ 35,72*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,79*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
51113
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.