Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh DOMOLUX AP Kst 1tast ws DOMOLUXWS/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh DOMOLUX AP Kst 1tast ws
Klingeltableau syst.unabh DOMOLUX AP Kst 1tast ws
Artikel-Nr.:
     262-B522C30
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51103
EAN/GTIN:
     4011459511036
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltableau syst.unabh DOMOLUX AP Kst 1tast ws DOMOLUXWS/SW
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Einbautiefe:
18.5 mm
Farbe:
weiß
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,00*
€ 33,86*
€ 4,98*
ab € 26,12*
€ 35,25*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 26,62*
€ 35,80*
€ 6,95*
ab € 26,89*
€ 36,32*
€ 3,90*
ab € 27,06*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
51113
€ 41,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.