Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung ProTOP II 32A,,4p,6h,400V,IP44 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung ProTOP II 32A,,4p,6h,400V,IP44 126
Kupplung ProTOP II 32A,,4p,6h,400V,IP44 126
Artikel-Nr.:
     3517A-56557780
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     126
EAN/GTIN:
     4015394190325
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker

Kupplung ProTOP II 32A,,4p,6h,400V,IP44 126

32A4P 6H400V Kupplung ProTOP II IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 32a mennekes ip44, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kupplung, Cekon-Steckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 23,43*
1
€ 8,95*
ab € 19,83*
€ 27,65*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 59,59*
€ 67,96*
1
€ 5,95*
ab € 55,84*
€ 71,70*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 56,38*
€ 71,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
122
ab € 15,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
194A
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.