Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 126 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 126 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 126 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77552765
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
214 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400-440 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
122
ab € 15,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
194A
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.