Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES ProTOP Leistungssteckverbinder Buchse Rot 4P, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MENNEKES ProTOP Leistungssteckverbinder Buchse Rot 4P, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44
MENNEKES ProTOP Leistungssteckverbinder Buchse Rot 4P, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-5306296
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 4P
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Serie = ProTOP
Farbe = Rot
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Nein

ProTOP Stecker und Steckverbinder. ProTOP Steckverbinder haben eine Kabeldurchführungs-Verschraubung mit integriertem Schutz vor Abknicken Vorderseite und Abdeckung mit Gewindeverriegelung und Sicherheitsschieber ausgestattet Offene Anschlussklemmenschrauben zeigen alle in dieselbe Richtung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
4P
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Serie:
ProTOP
Farbe:
Rot
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 32a mennekes ip44, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, 5306296, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 126, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 23,43*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,83*
€ 27,65*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 59,59*
€ 67,96*
1
€ 5,95*
ab € 55,84*
€ 71,70*
1
€ 5,46*
ab € 56,38*
€ 71,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
122
ab € 15,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
194A
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.