Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han 16 A-agg-LB 09200160301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse Han 16 A-agg-LB 09200160301
Anbaugehäuse Han 16 A-agg-LB 09200160301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533686
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160301
EAN/GTIN:
     5713140039667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse

Anbaugehäuse Han 16 A-agg-LB 09200160301

Anbaugehäuse, Baugröße: 16 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 11,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 11,58*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6337*
€ 11,6337*
8 Tage
76
€ 6,95*
ab € 9,0399*
€ 12,1299*
3 Tage
140
€ 5,80*
ab € 9,16*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,87*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,49*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,81*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,43*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,8273*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,17*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,41*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,93*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.