Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56365647 Herst.-Nr.: 45293 EAN/GTIN: 4040849452932 |
| |
|
| | |
| USB-C-Ladeset 1m,100/240V,sw 45293 USB-C(TM) Ladeset 1 A Netzteil mit Type-C(TM), Rundkabel: 1 m (schwarz), geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte, ermöglicht das Laden direkt an der Steckdose oder PC mit 100 V bis 240 V, auch im Ausland einsetzbar Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100..240 V | Ladespannung: | 5 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,20* | € 7,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,21* | € 7,68* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,57* | € 9,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,08* | € 14,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,36* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|