Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45293 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz (45293)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB-C-Ladeset (5 W), Netzteil mit USB-C-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay USB-C-Ladeset (5 W), Netzteil mit USB-C-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay USB-C-Ladeset (5 W), Netzteil mit USB-C-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay USB-C-Ladeset (5 W), Netzteil mit USB-C-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay USB-C-Ladeset (5 W), Netzteil mit USB-C-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay USB-C-Ladeset (5 W), Netzteil mit USB-C-Kabel, 1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6076807
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45293
EAN/GTIN:
     4040849452932
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Handy
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  1 m
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsstrom  1 A
Max. Leistung  5 W
Maximale Ausgangsspannung  5 V
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
Verpackungsart  Polybag
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Handy
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
Plug und Play:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1 A
Max. Leistung:
5 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Verpackungsart:
Polybag
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, goobay 1m usb kabel c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 45293, goobay, wentronic, usbc, charger, black, usbcladeset, ladegerät, mobilgeräte, indoor, schwarz, ladegert, mobilgerte, ladeset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,20*
€ 7,71*
6 Tage
177
€ 9,90*
ab € 5,20*
€ 7,71*
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 9,84*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45298
ab € 7,95*
Zubehör
Goobay
58419
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.