Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56234352 Herst.-Nr.: 2608577193 EAN/GTIN: 3165140907026 |
| |
|
| | |
| Metallb.HSSPointTeq 2,5 mm, 10er-Pack 2608577193 Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | ja | Geeignet für Edelstahl: | ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | ja | Geeignet für Gusseisen: | nein | Geeignet für Stein: | nein | Geeignet für Beton: | nein | Geeignet für Fliesen: | nein | Geeignet für Keramik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,194* | € 0,284* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2304* | € 0,3009* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2297* | € 0,3397* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,238* | € 0,358* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|