Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920719 Herst.-Nr.: 2608577193 EAN/GTIN: 3165140907026 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608577193, Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle,Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 22 GRAMM | Arbeitslänge (L1) mm: | 30 | Durchmesser (D) mm: | 2.50 | Leistungsbeschreibung: | Schnelles Bohren in Metall | Schaftdurchmesser (d) mm: | 2.5 | Volumen: | 0,037 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 2,5mm, din 338, din 338 bosch, 2 608 577 193, METALLSPIRALBOHRER |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,194* | € 0,284* | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2304* | € 0,3009* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2297* | € 0,3397* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,238* | € 0,358* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|