Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere VDE-H 180mm 120114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere VDE-H 180mm 120114
Kabelschere VDE-H 180mm 120114
Artikel-Nr.:
     3517A-56222193
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120114
EAN/GTIN:
     4021103201145
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

Kabelschere VDE-H 180mm 120114

1000 V Kabelschere VDE für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, aus einsatzgehärtetem 5 mm-Werkzeug- Flachstahl, Schneidkanten mit Präzisionsschliff, feinst-brüniert, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen mit Spezialschneide, für feindrähtige Kabel bis zu einem Ø von 18 mm. VDE/GS geprüft. Nach IEC 60900 und VDE 0682 / Teil 201. Produkt entspricht den aktuellen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
für Kabel mit einem Ø von 18 mm, massiv 16 mm², flexibel 50 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,78*
€ 43,75*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 35,21*
€ 46,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,65*
€ 47,51*
€ 3,90*
ab € 36,13*
€ 48,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,45*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.