| |
|
| Artikel-Nr.: 262-40938400 Herst.-Nr.: 120114 EAN/GTIN: 4021103201145 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand Ø18mm 50qmm VDE L180mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter 120114 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 18 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 180 mm | Griffausführung: | 2-Komponenten | Max. Kabelquerschnitt: | 50 mm² mm² | VDE-geprüft: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere cimco, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,78* | € 43,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 35,21* | € 46,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,65* | € 47,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,13* | € 48,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,45* | € 51,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|