Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11
Artikel-Nr.:
     3517A-55886768
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     252/11
EAN/GTIN:
     4011126017748
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11

CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit kurzem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 6 - 9 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite 1 : 19 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,40999999 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,5175*
€ 0,9275*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,6763*
€ 1,1863*
€ 5,95*
ab € 0,87477*
€ 1,48477*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,56*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.