Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 PS gr unbeh 6mm IP54 ger 252/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11
Artikel-Nr.:
     262-B193F13
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017748
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG11 PS gr unbeh 6mm IP54 ger 252/11
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 9 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
24 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,92*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,5175*
€ 0,9375*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,6763*
€ 1,2063*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,86477*
€ 1,49477*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49477*
€ 1,77878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18477*
€ 1,40988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14477*
€ 1,36228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04477*
€ 1,24328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02477*
€ 1,21948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86477*
€ 1,02908
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5682*
Ähnlich
HKL
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.