Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung, Pg 11, für Kabel-Ø 6-9 mm,Gewindelänge 6 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 252/11
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126017748
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126017748
EAN/GTIN:
     4011126017748
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit kurzem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 6 - 9 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite 1 : 19 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 252/11, 25211, 4011126017748, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,5175*
€ 0,9275*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,6763*
€ 1,1863*
€ 5,95*
ab € 0,87477*
€ 1,48477*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,56*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.