Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55286592 Herst.-Nr.: GV2L08 EAN/GTIN: 3389110213256 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 4,0A Kurzschl. GV2L08 Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 4 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 4 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 4 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,75 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,18* | € 50,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,43* | € 51,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,03* | € 52,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,15* | € 53,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,18* | € 55,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|