Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M5x0.5,Kabel DC,pnp,no,sn=0.8mm,b IY5029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M5x0.5,Kabel DC,pnp,no,sn=0.8mm,b IY5029
Sensor,ind.,M5x0.5,Kabel DC,pnp,no,sn=0.8mm,b IY5029
Artikel-Nr.:
     3517A-55258548
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IY5029
EAN/GTIN:
     4021179140935
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M5x0.5,Kabel DC,pnp,no,sn=0.8mm,b IY5029

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M5 x 0,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: V2A (1.4305) aktive Fläche: POM (Polyoxymethylen)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Schaltabstand:
0,8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,75*
€ 73,91*
€ 5,95*
ab € 62,74*
€ 73,93*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,41*
€ 74,26*
€ 8,95*
ab € 61,85*
€ 74,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,58*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,43*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.