| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55210747 Herst.-Nr.: 7000-29021-0000000 EAN/GTIN: 4048879187657 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker 7000-29021-0000000 SVS Ventilstecker BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl. 24V LED+Z-Diode PG9 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Für Kabelaußendurchmesser: | 6..8 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,33* | € 9,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,74* | € 9,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 9,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,86* | € 10,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,66* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|