Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V mit Lampe Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1960647
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29021-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187657
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Kabelmontage
Schutzschaltung = Ja
Kabeldurchmesser = 5 → 9.5mm

SVS Form A 24-V-LED +Z-Diode PG9
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Kabelmontage
Schutzschaltung:
Ja
Kabeldurchmesser:
5 → 9.5mm
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ventilstecker, Ventilstecker, Z-Diode, Zenerdiode, ventilstecker murr 24v, profibus ventilstecker, murr ventilstecker, 1960647, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Murrelektronik Limited, 7000290210000000, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,74*
€ 9,29*
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,84*
€ 5,46*
ab € 7,86*
€ 10,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,66*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.