Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55207175 Herst.-Nr.: 3RB22834AC1 EAN/GTIN: 4011209642003 |
| |
|
| | |
| Auswerteeinheit Motorvollschutz 3RB2283-4AC1 Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) Baugröße S00...S12,CLASS 5...30 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: -- Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB22 für gehobene Anwendungen zum strom- und temperaturabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 0,3..630 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..240 V | Auslöseklasse: | sonstige | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 124,07* | € 146,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,63* | € 152,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,55* | € 163,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,56* | € 172,04* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,48* | € 172,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|