Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Pilztaster Drehentriegel. GV2K031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pilzdrucktaster, NOT-AUS, Drehentriegelung
Pilzdrucktaster, NOT-AUS, Drehentriegelung
Pilzdrucktaster, NOT-AUS, Drehentriegelung
Artikel-Nr.:
     3517A-55205636
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2K031
EAN/GTIN:
     3389110733471
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorstarter

Not-Aus-Pilztaster Drehentriegel. GV2K031

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Breite der Öffnung:
73 mm
Höhe der Öffnung:
48 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,10*
€ 17,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,17*
€ 19,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,19*
€ 19,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 19,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.