Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x25mm M 630mA m.Kennmelder 528.015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 5x25mm M 630mA m.Kennmelder 528.015
G-Sicherungseinsatz 5x25mm M 630mA m.Kennmelder 528.015
Artikel-Nr.:
     3517A-55184775
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     528.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x25mm M 630mA m.Kennmelder 528.015

Aufbau als Glasrohr mitvernickelten Messingkappen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x25 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,63 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,751*
€ 2,451*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7209*
€ 2,4639*
10
€ 3,90*
ab € 1,994*
€ 2,754*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,03208*
€ 2,84208*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,8844*
€ 3,8944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,421*
€ 2,88099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,181*
€ 2,59539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,091*
€ 2,48829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,751*
€ 2,08369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.