Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D01-Sicherungseinsatz D01 6A gG 400V 1002704.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 6A; 400VAC; Keramik,Industrie; D01
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 6A; 400VAC; Keramik,Industrie; D01
Artikel-Nr.:
     3517A-55173136
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     1002704.6
EAN/GTIN:
     4028854001932
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

D01-Sicherungseinsatz D01 6A gG 400V 1002704.6

Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.6 schützen Kabel ,Leitungen und allgemeine Verbraucher gegen Überlast und Kurzschluss 400 V ist die Nennspannung für den Betrieb des Einsatzes. D01-Patrone für entsprechende Sockel und Sicherungstrenner. Die Sicherung lässt Ströme bis 6 A zu.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,7154*
€ 2,2154*
50
Frei Haus
ab € 1,7852*
€ 2,2952*
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 4,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2154*
€ 2,63633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1354*
€ 2,54113
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7154*
€ 2,04133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 110,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.