Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 4-ph,214mm lang 5ST3745


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55172057
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3745
EAN/GTIN:
     4001869313139
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens phasenschiene 10qmm
phasenschiene siemens

Stiftsammelschiene 4-ph,214mm lang 5ST3745

Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm2 4-phasig, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
214 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 12,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,84*
€ 14,04*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 10,34*
€ 14,74*
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,39*
€ 14,81*
€ 3,90*
ab € 11,16*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 39,27*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,452*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,901*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,111*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 39,21*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 0,371*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 0,379*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,58*
Zubehör
Siemens
5ST3718
ab € 0,78*
Zubehör
Siemens
5ST37933
ab € 5,58667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.