Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AFR460C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter AFR460C
Leitungsschutzschalter AFR460C
Artikel-Nr.:
     3517A-55108246
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AFR460C
EAN/GTIN:
     3250611015604
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Leitungsschutzschalter AFR460C

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 300mA Hi Typ. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,54*
€ 263,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,15*
€ 269,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,43*
€ 269,37*
Frei Haus
ab € 229,41*
€ 271,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 234,06*
€ 277,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN463B
ab € 51,49*
Zubehör
Hager
KDN480A
ab € 13,29*
Zubehör
Hager
KDN480B
ab € 59,95*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,46*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.