| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3250611015604 Herst.-Nr.: AFR460C EAN/GTIN: 3250611015604 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 300mA Hi Typ. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 10 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 10ka hager, schutzschalter, schutzschalter 10a, AFR460C, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, AP-R, FI-LS, FI/LS, HI, Typ HI, immun, kurzzeitverzögert, stoßstromfest |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,55* | € 264,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 226,42* | € 269,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,37* | € 269,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,61* | € 272,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 234,14* | € 278,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|