Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD15,8gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55083777
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201012
EAN/GTIN:
     4025113105325
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD15,8gr

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, 
Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / GGVSEB / 
Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / 
NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,97*
€ 99,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,23*
€ 100,23*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 86,50*
€ 102,00*
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 103,45*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 110,225*
€ 110,225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,97*
€ 118,9643
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (€ 1,9994* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1255*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,49*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,37*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.