Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19302027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-53752505
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19302027
EAN/GTIN:
     4251433927556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19302027

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 5,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
410 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 5m, partylichterkette, led streifen 3000k, Lichtschlauch/-band
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,35*
€ 135,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,71*
€ 136,28*
€ 8,50*
ab € 113,59*
€ 138,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,39*
€ 139,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 17,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 16,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 16,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.