Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Sicherungsklemme Abschlussplatte,grau 2202-1711/1000-836


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53153021
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1711/1000-836
EAN/GTIN:
     4055143962131
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
wago sicherungshalter
sicherungshalter

3-Leiter-Sicherungsklemme Abschlussplatte,grau 2202-1711/1000-836

3-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
mit Abschlussplatte
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Drücker
mit Defektanzeige durch LED
230 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
230 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungsreihenklemme grau, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 371,26*
€ 435,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,068*
€ 436,488*
Frei Haus
ab € 376,66*
€ 440,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 394,41*
€ 461,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,355*
€ 529,875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,90*
€ 518,721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,09*
€ 516,5671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,05*
€ 490,3395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,73*
€ 475,6787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,26*
€ 441,7994
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,4252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-991
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.