Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,5 RD 4510041/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05V-K 1X0,5 RD 4510041/100
H05V-K 1X0,5 RD 4510041/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52858626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510041/100
EAN/GTIN:
     4044774699370
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

H05V-K 1X0,5 RD 4510041/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08085*
€ 0,11685*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,0894*
€ 0,1276*
2 Tage
3864
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,159*
3 Tage
1500
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,127*
€ 0,18*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,205*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 12,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,45*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,12*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,85*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,37*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.