Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme grau 2206-1681/1000-435


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52069838
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1681/1000-435
EAN/GTIN:
     4066966372762
Suchbegriffe:
Sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme wago
sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme grau

2-Leiter-Sicherungsklemme grau 2206-1681/1000-435

2-Leiter-Sicherungsklemme
für Kfz-Flachsicherungen
mit Prüfmöglichkeit
mit Drücker
mit Defektanzeige durch LED
48 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
48 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,87*
€ 213,10*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,195*
€ 213,695*
Frei Haus
ab € 178,89*
€ 221,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,10*
€ 253,589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,26*
€ 251,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,14*
€ 238,1666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,38*
€ 226,5522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,87*
€ 204,5253
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,8748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1384*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.