Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X6 BK 4520014/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X6 BK 4520014/100
H07V-K 1X6 BK 4520014/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52055564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520014/100
EAN/GTIN:
     4044774701721
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze

H07V-K 1X6 BK 4520014/100

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
10
Leiterdurchmesser:
2,76 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
100
€ 6,40*
ab € 0,65411*
€ 0,85411*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,7591*
€ 0,9891*
2 Tage
2863
100
€ 5,80*
ab € 0,80*
€ 1,04*
3 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,056*
€ 1,346*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 98,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,71*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,15*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,27*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,07*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.