Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, schwarz, Außen-Ø 5,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, schwarz, Außen-Ø 5,3 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, schwarz, Außen-Ø 5,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30P2839
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520014/100
EAN/GTIN:
     4044774701721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Schaltlitze, hochflexibel, 4520014/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, aderleitung h07v-k 1x6 schwarz, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Starkstromlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
100
€ 6,40*
ab € 0,65411*
€ 0,85411*
100
€ 5,46*
ab € 0,7591*
€ 0,9891*
2 Tage
2863
100
€ 5,80*
ab € 0,80*
€ 1,04*
3 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,056*
€ 1,346*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,36*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,02*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,27*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,07*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.