Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke WL11-2P2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 150 mm → 10 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 150 mm → 10 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     3517A-51869797
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041385
EAN/GTIN:
     4047084167010
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter

Reflexionslichtschranke WL11-2P2430

Klein-Lichtschranken, W11-2, WL11-2P2430, Schaltabstand max.: 0,15 m ... 10 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Keine
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
8000 mm
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,06*
€ 92,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,76*
€ 92,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,07*
€ 95,52*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 82,72*
€ 95,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,27*
€ 97,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick
PL20A
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.